曜日別特売
VF1120-4GE1-01-F VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMC 43409713

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径A、Bポート:(01) 1/8注文コード43409713品番VF1120-4GE1-01-F
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットブラケット(F) ブラケット付ポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)ポート管接続口径【A・B】(01)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする