※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBOP-ST2-200 コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型 オークラ輸送機 43417728 KBOP-ST2-200 コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型 オークラ輸送機 43417728

コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43417728 品番 KBOP-ST2-200
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ
17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。
ステンレスプレート製で衛生的です。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
KBS、KBW、KBCに取り付け可能。
幅(mm)235 高さ(mm)17.5(搬送面から) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする