PUメモホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード43421045 品番PNJ-AN-140175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

客室用のメモや、デスクワークの際の簡単なメモ、ちょっとしたプレゼントや記念品など、様々な用途で使える、新感覚のメモホルダーです。人工皮革製なので高級感もあります。ビジネスシーンでも役立つメモ台紙です。ペンホルダーも付いて持ち運びにも便利!最大105×165mmのメモサイズまで挟み込み可能。

枚数メモ綴り:50枚 用途ビジネスシーンでも役立つメモ台紙です。 仕様メモセット 材質人工皮革 高さ(mm)11 縦(mm)175 横(mm)140 質量(g/個)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする