長さ(m)1
材質シリコーンゴム
色グレー
規格UL-224(VW-1)
収縮後内径最大値(Φmm)0.9
収縮前内径(Φmm)1.4〜2.2
被覆可能外径(Φmm)1.0〜1.3
伸び(%)350
最高使用温度(℃)200
引張強度(MPa)6
密度(g/cm3)1.2
硬さ(デュロメータA)70
収縮温度80〜200℃
収縮率(%)約50
誘電正接 50Hz0.001
誘電率(50Hz)3.2
入数25本
引裂き強度(kN/m)15
体積抵抗率(Ω・m)2×1012
収縮後肉厚(mm)0.80〜1.20
絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30
最低使用温度(℃)-40