シリコーン熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 43430443 品番 ST-20DGUL
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。

長さ(m)1 材質シリコーンゴム グレー 規格UL-224(VW-1) 収縮後内径最大値(Φmm)2.3 収縮前内径(Φmm)3.8〜5.2 被覆可能外径(Φmm)2.4〜3.7 伸び(%)350 最高使用温度(℃)200 引張強度(MPa)6 密度(g/cm3)1.2 硬さ(デュロメータA)70 収縮温度80〜200℃ 収縮率(%)約50 誘電正接 50Hz0.001 誘電率(50Hz)3.2 入数20本 引裂き強度(kN/m)15 体積抵抗率(Ω・m)2×1012 収縮後肉厚(mm)0.80〜1.20 絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30 最低使用温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする