FEP熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 43432568 品番 SMT AWG-12 F1.3X SP12-30M52023
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)

透明 長さ(m)30 収縮後内径最大値(Φmm)2.33 収縮前内径最小値(Φmm)2.9 収縮後肉厚(mm)0.23 材質FEP 連続使用温度(℃)-170〜+200 最高使用温度(℃)200 収縮率(%)25 長さ変化率(%)±15以下 最低使用温度(℃)-170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする