コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用熱収縮チューブ
FEP熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本(1.2m)
注文コード
43432613
品番
F1.3X SP6 1.2m52028
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
色
透明
長さ(m)
1.2
収縮後内径最大値(Φmm)
4.6
収縮前内径最小値(Φmm)
5.7
収縮後肉厚(mm)
0.28
材質
FEP
連続使用温度(℃)
-170〜+200
最高使用温度(℃)
200
収縮率(%)
25
長さ変化率(%)
±15以下
最低使用温度(℃)
-170