クラウン真空エコホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43434309 品番-
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。
焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。
食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。
ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。
耐オゾン性、耐侯性に優れている。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。

内径×外径(Φmm)25×50 材質サーモプラスチックエラストマー(TPE) 長さ(m)1 規格食品衛生法適合 外径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする