曜日別特売
VF3240-1MO1-02 VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240) SMC 43434904

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/4切換方式2位置ダブル注文コード43434904品番VF3240-1MO1-02
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/4使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする