曜日別特売
VF3243-BYOD1-02 VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3243) SMC 43436636

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3243)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(B) AC24切換方式(2) 2位置ダブル注文コード43436636品番VF3243-BYOD1-02
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)(B) AC24ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブル仕様IP65対応可リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする