曜日別特売
VF3243KT-5GZ1 VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3243KT) SMC 43436943

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3243KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43436943品番VF3243KT-5GZ1
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径(-) サブプレートなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする