PTFE極細熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1200mm×5本) 収縮前内径(Φmm)1.27 注文コード43437949 品番24E
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は収縮前内径など11種類から選べます 他の種類を見る

PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。
ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。
収縮率:50%
連続使用温度:260℃

乳白色 材質PTFE 長さ(mm)1200 収縮前内径(Φmm)1.27 連続使用温度(℃)260 最高使用温度(℃)260 収縮温度327℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)0.69 収縮後肉厚(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする