コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用熱収縮チューブ
PTFE極細熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200mm×5本)
収縮前内径(Φmm)
2.16
注文コード
43437994
品番
17E
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
収縮前内径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。
ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。
収縮率:50%
連続使用温度:260℃
色
乳白色
材質
PTFE
長さ(mm)
1200
収縮前内径(Φmm)
2.16
連続使用温度(℃)
260
最高使用温度(℃)
260
収縮温度
327℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
1.37
収縮後肉厚(mm)
0.41