コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用熱収縮チューブ
FEP極細熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
43438046
品番
NFL-007
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
FEP 熱収縮チューブは透明です。
ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。
収縮率:25%
連続使用温度:200℃
色
透明
長さ(m)
10
材質
FEP
収縮前内径(Φmm)
0.8
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
200
収縮温度
140℃
収縮率(%)
25
収縮後内径(Φmm)
0.67
収縮後肉厚(mm)
0.2