曜日別特売
VF3443-5G1 VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3443) SMC 43445246

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3443)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメット注文コード43445246品番VF3443-5G1
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気リード線(m)0.3コイル(-) 標準タイプポート接続口径(-) サブプレートなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする