コクゴ
コクゴの 油圧(高圧)用カプラ
メスハーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
43445527
品番
HZM6-02
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
寸法PT
PT 1/4
寸法A(mm)
12
二面幅B1(mm)
17
寸法C(mm)
16
寸法D(Φmm)
6
寸法N(mm)
15
寸法L(mm)
34