SMC
V Series(VFR3110R)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
43478137
品番
VFR3110R-3DZB
参考基準価格(税別)
¥14,910
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード