VFR3240-3G-02 V Series(VFR3240) SMC 43479966

 

VFR3240-3G-02 V Series(VFR3240) SMC 43479966
VFR3240-3G-02 V Series(VFR3240) SMC 43479966

V Series(VFR3240)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメット注文コード43479966品番VFR3240-3G-02
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hzリード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする