SMC
V Series(VFR3400R)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
(4) AC220 50/60Hz
(5) DC24
(2) AC200 50/60Hz
管接続口径
(-) サブプレートなし
(-) サブプレートなし
(03) 3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43481558
品番
VFR3400R-5FZ-Q
参考基準価格(税別)
¥20,790
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード