曜日別特売
VFR4210-YEZC-04 V Series(VFR4210) SMC 43485033

 

VFR4210-YEZC-04 V Series(VFR4210) SMC 43485033
VFR4210-YEZC-04 V Series(VFR4210) SMC 43485033

V Series(VFR4210)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
43485033
品番
VFR4210-YEZC-04
参考基準価格(税別)¥22,720販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする