SMC
V Series(VFR4310R)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(4) AC220 50/60Hz
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(03) 3/8
(-) サブプレートなし
(03) 3/8
(04) 1/2
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(E) グロメットターミナル
(D) DIN形ターミナル
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
(-) ノンロックプッシュ式
(C) ロック式C形 (レバー形)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43486643
品番
VFR4310R-5DZC-03
参考基準価格(税別)
¥27,230
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(-) オプションなし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード