曜日別特売
VFR4310R-5DZ-04-Q V Series(VFR4310R) SMC 43486652

 

VFR4310R-5DZ-04-Q V Series(VFR4310R) SMC 43486652
VFR4310R-5DZ-04-Q V Series(VFR4310R) SMC 43486652

V Series(VFR4310R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(04) 1/2
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード43486652品番VFR4310R-5DZ-04-Q
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする