VFR6300-3FZ-06T VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6300) SMC 43493214

※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6300)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(06) 3/4ねじの種類(T) NPTF注文コード43493214品番VFR6300-3FZ-06T
参考基準価格(税別)¥51,650販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(06) 3/4コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする