曜日別特売
VFS1130-4D-01F VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130) SMC 43495524

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径G1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43495524品番VFS1130-4D-01F
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの種類Gコイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5管接続口径G1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしボディ形式(30) パイロット集中排気マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする