超極細TPIチューブ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 43511686 品番 -
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。
240℃までの使用が可能です。
動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。
アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。
耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます

材質熱可塑性ポリイミド(TPI) 内径×外径(Φmm)0.5×0.62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする