SMC
V Series(VFS4400)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
注文コード
43521598
品番
VFS4400-3FZB
参考基準価格(税別)
¥22,220
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具形)
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード