VFS4400R-3FZ-Q V Series(VFS4400R) SMC 43521704

 

VFS4400R-3FZ-Q V Series(VFS4400R) SMC 43521704
VFS4400R-3FZ-Q V Series(VFS4400R) SMC 43521704

V Series(VFS4400R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)
管接続口径サブプレートなし
内容量1個注文コード43521704品番VFS4400R-3FZ-Q
参考基準価格(税別)¥23,980販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする