V Series(VFS4400R)

V Series(VFS4400R) - SMCV Series(VFS4400R) - SMCV Series(VFS4400R) - SMCV Series(VFS4400R) - SMCV Series(VFS4400R) - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43521686VFS4400R-4FZ-AC220(50/60Hz)サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(-) なし
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521695VFS4400R-5FZC-DC24サブプレートなし(C) ロック式 (レバー形)(-) なし
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521704VFS4400R-3FZ-Q-AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(Q) CE対応
23,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521713VFS4400R-5FZC-03RcDC24Rc3/8(C) ロック式 (レバー形)(-) なし
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする