VFS4400R-5FZC-03 V Series(VFS4400R) SMC 43521713

 

VFS4400R-5FZC-03 V Series(VFS4400R) SMC 43521713
VFS4400R-5FZC-03 V Series(VFS4400R) SMC 43521713

V Series(VFS4400R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
管接続口径Rc3/8
内容量1個注文コード43521713品番VFS4400R-5FZC-03
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径Rc3/8使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(C) ロック式 (レバー形)CE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする