※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5100)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
注文コード
43522666
品番
VFS5100-5F-04F
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
コイル定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/2
切換方式
2位置シングル
CADデータダウンロード