パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鉄フライパン/中華鍋
鉄製北京鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43572498
品番
HB-4214
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
強火で一気に高温調理
サイズ(cm)
27
材質
鉄
質量(g)
915
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
425×270×150
深さ(mm)
79
表面処理
クリアラッカー塗装