大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプブレジャー(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1600個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
8
6
8
10
12
14
16
20
十字穴番号
2
1
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
43588422
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)
8.5
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43588422
M4×8
45029031
M4×8
(+)Sタイプブレジャー(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(2000個)
¥
8,398
税込
¥
9,238
注文コードが変更になりました