※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC914A)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(3) AC110 50/60 Hz
(5) DC24
(1) AC100 50/60Hz
(3) AC110 50/60 Hz
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43589674
品番
VNC914A-80F-3DZ
参考基準価格(税別)
¥175,230
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(3) AC110 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(80F) 3 B 相フランジ
型式
VNC9
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(A) NBRシール
バルブ
(4) N.C. 1 MPa
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200