※1-2-M12-2-VP3145-3165-3185 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
43600086
品番
VP3185-205DLA-N
参考基準価格(税別)
¥42,240
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・定格電圧・管接続口径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(20) 2 (50A)
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(DL) ランプ付DIN形ターミナル
ボディサイズ
(8) 1 1/2
ポート数
3
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 標準 (内部パイロット)
バルブ
(-) 一般用
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード