WJ-5004 ホイールカバー ノーブランド 43604005

ホイールカバー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード43604005 品番WJ-5004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

流行に左右されない定番なデザインが魅力

材質ABS樹脂 サイズ(inch)12 表面処理シルバーカラー 穴数5
取扱説明書:
注意
※スチールホイール形状により、装着できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43604005
2016-06-02
用途:
大変満足しています
その他業種

14 年7回目の車検を受けました。大分くたびれてきたので綺麗に飾りを考えていところ、ホイルカバーを付けてみたら見違えるようようにドレスアップになりました。大変満足しています。

対象商品:
43604005
2016-03-07
用途:
LS250 ミラに取り付け
ゴールド商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホイールとの隙間が少し大きいかなと思いますが、見た目や高級感は値段以上でしょう。

対象商品:
43604005
2016-02-09
用途:
運転

リングを固定するプラスチック部分の爪が折れました。折れたのは4枚のうちの1枚、一カ所です。まだ、車に取り付けておらず、リングをはめただけで折れました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
その後、問題なくご使用いただけてますでしょうか。
何かございましたら、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

対象商品:
43604005
2015-10-26
用途:
クリッパー
ヤダデンキ 様

商品はデザイン、等は気に入っています。クリパーには車体から少し膨らみが有る所がはみさします。
今回は洗車ブラシで洗ったら塗装が剥げた所が有った。ので連絡をしたら、すぐ対応を速やかにして貰ったので
大変喜んでいます。洗車するときは注意をしなければいけないと思った。強く洗わないで、スポンジタワシらで
やさしく洗うこと、又、商品に付いてその様な注意書きが有れば良かったと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
43604005
2016-01-13
用途:
ホイールに取り付ける
ファクトリー 様

スプリングを取り付けた時 爪が割れました

1人が参考にしています
対象商品:
43604005
2015-07-25
用途:
業務用エブリイのドレスアップ

非常に満足です。
取り付け・デザイン・価格、いずれも文句なしです。
実は、取り付けて翌日、縁石にヒットさせてしまい、一枚くだけちりました。
翌日もうワンセット発注し、残り3枚は、交換用にストックしました。

対象商品:
43604005
2015-04-01
用途:
軽トラックのノーマルホイルに使用
建設業・工事業

噛み込が甘く、ちょっと浮き加減になりますが、価格を考えれば良しとされます。高級品に見えてとても気に入っています。

対象商品:
43604005
2015-02-04
用途:
ホイールキャップ

ハイゼットのS320Vに、装着したが、ボディより、少しはみ出た。
12インチで、5穴のデザインは、ないでしょう。
でも、デザイン的には、気にっているので良しでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする