11102211 300V FACTORY LINE ROAD RACING 15W50 MOTUL 43616826

300V FACTORY LINE ROAD RACING 15W50

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(1L×12缶)注文コード43616826品番11102211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

ROAD RACING 15W50は、大排気量車および水冷エンジンなど、
大口径、大排気量、高トルク型のスポーツバイク向けで、
サーキット走行からストリート走行、ヴィンテージバイクまで幅広く対応します。

用途4サイクル2輪(ロードレース)用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステルコア)SAE15W-50容量(L)1仕様4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする