VP542Y-5LZE1-02A-F VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP542Y) SMC 43634788

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP542Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4注文コード43634788品番VP542Y-5LZE1-02A-F
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc M5管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ブラケット(F) 付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする