EL-25G システム手すり35 ブラケット横型通し ECLE(マツ六) 43634790 EL-25G システム手すり35 ブラケット横型通し ECLE(マツ六) 43634790 EL-25G システム手すり35 ブラケット横型通し ECLE(マツ六) 43634790 EL-25G システム手すり35 ブラケット横型通し ECLE(マツ六) 43634790

システム手すり35 ブラケット横型通し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43634790 品番 EL-25G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手すり棒に通したまま取付可能です
ジョイントとしても使用いただけます

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 ゴールド 径(Φmm)手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。
※ジョイントする場合は、手すり棒の継ぎ目が必ずブラケットの中央になるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする