ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の 建具金物
ECLE(マツ六)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ECLE(マツ六)の パイプブラケット
システム手すり35 Nエンドブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43635036
品番
EL-612S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじが見えないシンプルなデザインです
衣服の引っ掛りを防ぎます
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質
本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
色
シルバー
径(Φmm)
手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。