ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の 建具金物
ECLE(マツ六)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ECLE(マツ六)の パイプブラケット
システム手すり35 木製エンドキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43635124
品番
EL-91C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
手すり棒に合わせた木製キャップです
お好みのデザインでお選びください
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
エンドキャップ本体のみ 1個
材質
本体:天然木
色
クリア
径(Φmm)
手すり径35
注意
※手すりに取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。
※取付には別途接着剤が必要です