曜日別特売
CAR-CHR78CU USBチャージャー付2連ソケット サンワサプライ 43637589

CAR-CHR78CU USBチャージャー付2連ソケット サンワサプライ 43637589
CAR-CHR78CU USBチャージャー付2連ソケット サンワサプライ 43637589
CAR-CHR78CU USBチャージャー付2連ソケット サンワサプライ 43637589
CAR-CHR78CU USBチャージャー付2連ソケット サンワサプライ 43637589
CAR-CHR78CU USBチャージャー付2連ソケット サンワサプライ 43637589
CAR-CHR78CU USBチャージャー付2連ソケット サンワサプライ 43637589
CAR-CHR78CU USBチャージャー付2連ソケット サンワサプライ 43637589
CAR-CHR78CU USBチャージャー付2連ソケット サンワサプライ 43637589
CAR-CHR78CU USBチャージャー付2連ソケット サンワサプライ 43637589

USBチャージャー付2連ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
43637589
品番
CAR-CHR78CU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。
USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けできます。

適合機種
アクセサリーソケット/最大12V/5Aまでの出力で使用可能な機器、USBポート:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器。
iPad Air(2019)、iPad mini(2019)、11インチiPad Pro 2018、11インチiPad Pro 2018 + Cellular、12.9インチiPad Pro 2018、12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular
付属品
両面テープ(本体固定用)
質量(g)
約100
ケーブル長(m)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89.3×48×33
コネクタ
アクセサリーソケット×2、USB Aコネクタ メス×2
適合車種
DC12Vマイナスアース車
定格入力
DC12V(マイナスアース車)
定格出力(A)
アクセサリーソケット/5(60W)(1口あたり最大5)、USBポートDC5V/4.8(1ポートあたり最大2.4)
注意
※1ソケットあたりの消費電力が5A(60W)を絶対に超えないようにしてください。
※本製品は12V車専用です。大型トラック等の24V車では絶対に使用しないでください。
※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
※本製品には充電ケーブルなどは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43637589
2019-11-26
用途: 旅行時
不動産業

セパレーツなので便利だか、もう少し長くても良いかもと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする