曜日別特売
M8×20 フランジソケット (SCM435/スズコバ)(小箱) 日産ネジ 43657144

フランジソケット (SCM435/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
20
12
16
18
22
5
6
10
15
8
14
30
35
40
25
45
50
60
65
55
70
75
80
100
ねじピッチ1.25
内容量1箱(200個)注文コード43657144品番M8×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
20
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法F(mm)
14.6
寸法S(mm)
6
表面処理
スズコバ
寸法e(mm)
6.863
寸法C(mm)
1.6
寸法W(mm)
17
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3030:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする