大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
8
8
8
6
10
14
15
20
5
2
12
3
4
16
22
30
18
35
25
45
40
50
28
55
60
32
ねじピッチ
1
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全147種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43664835
品番
M6×8
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
表面処理
クロニッケル
寸法e(mm)
3.44
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径