※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1B01)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル電圧(V)
(3) AC110 (50/60 Hz)
DC24
(3) AC110 (50/60 Hz)
(5) DC24
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
4位置デュアル3ポート弁
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43667304
品番
VQ1B01-31
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
コイル電圧(V)
(3) AC110 (50/60 Hz)
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード