VQ5251-1HW V Series(VQ5251) SMC 43689372

V Series(VQ5251)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1) 100AC (50/60 Hz) CE-対応品(-) なし 注文コード43689372 品番VQ5251-1HW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品はコイル電圧・ランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品など42種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(2) 2位置ダブル タイプ(5) プラグリードサブプレート 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) シール方式(1) 弾性体シール リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(1) 100AC (50/60 Hz) ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43689372 VQ5251-1HW 20469235 VQ5251-1HW1 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251 SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする