VQ5251-5HW-04T V Series(VQ5251) SMC 43689564

V Series(VQ5251)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) 24 DC CE-対応品(-) なし 注文コード43689564 品番VQ5251-5HW-04T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品はコイル電圧・ランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品など42種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 切換方式(2) 2位置ダブル 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) シール方式(1) 弾性体シール 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする