曜日別特売
VQZ1120-2MB1-C4-F VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120) SMC 43710896

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手注文コード43710896品番VQZ1120-2MB1-C4-F
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする