曜日別特売
10A 40# KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランド 43720278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)10
内容量1個注文コード43720278品番10A 40#
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,494
販売価格(税別)
3,176

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。

用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFE高さ(mm)(スクリーン)36バルブ型式UYB口径(Φmm)(スクリーン)15呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする