※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
ノーブランド
KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
15
10
15
20
25
32
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43720287
品番
15A 40#
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,629
販売価格(税別)
¥
3,299
バスケットに入れる
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途
配管内の異物除去
材質
(シートガスケット)充填剤入りPTFE
高さ(mm)
(スクリーン)43
バルブ型式
UYB
口径(Φmm)
(スクリーン)18
呼び径(A)
15
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(40#標準品)
材質(バルブ)
SUS304
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材