ナリカ
ナリカの はかり
ナリカの 天秤
ナリカの 電子天秤
電子てんびん DN-15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43723148
品番
A05-3876
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
画面が大きく見やすい電子てんびんです。
寸法(mm)
110×176×25
質量(g)
200
種類
電子天秤
電源
単4乾電池2個(モニタ用付属)
最小表示(g)
1
表示形式
デジタル
最大計量(g)
1000
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。